HTD-3150-14MHL-55 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HL 14MHL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3150 14MHL 55
Rubix:661941
Hersteller:1867118
EAN:4014486405460



Produktdetails : HTD-3150-14MHL-55 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
OPTIBELT entwickelte diesen Riemen in den Teilungen 8M und 14M speziell für Antriebe mit hohen Drehmomenten und stoßartigen Belastungen, wie sie im allgemeinen Maschinenbau häufig vorkommen.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 3150 mm |
| Riemenbreite | 55 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 225 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.667,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.984,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
