Referenzen
Optibelt:3600 D8M 20
Rubix:717771
Hersteller:3600 D8M 2077ZA
EAN:4014486455809

Produktdetails : HTD-3600-D8M-20 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d8m |
|---|---|
| Wirklänge | 3600 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 450 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
275,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
327,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen