HTD-4400-8M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:85 / 8M 4400 AFX
Rubix:202845
Hersteller:1888627
EAN:4014486059243




Produktdetails : HTD-4400-8M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 4400 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 550 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
908,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.080,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
