Referenzen
Optibelt:1904 D8M 30
Rubix:717736
Hersteller:1904 D8M 3077ZA
EAN:4014486453447

Produktdetails : HTD-1904-D8M-30 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1904 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 238 |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
216,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
257,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
