HTD-1328-D8M-50 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA D8M

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:1328 D8M 50
Rubix:199944
Hersteller:1328 D8M 5077ZA
EAN:4014486424942
HTD-1328-D8M-50 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profild8m
Wirklänge1328 mm
Riemenbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-1328-D8M-50 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt


Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Zahnriemen, doppelverzahnt

Technische Informationen


Attribute
Profild8m
Wirklänge1328 mm
Riemenbreite50 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne166
Zolltarifcode40103500
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
270,86 exkl. MwSt.
/ Stück
322,32 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage