Referenzen
Optibelt:1304 D8M 85
Rubix:199939
Hersteller:1304 D8M 8577ZA
EAN:4014486452754

Produktdetails : HTD-1304-D8M-85 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Zahnriemen, doppelverzahnt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1304 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 163 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
452,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
538,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage