Referenzen
Optibelt:HTD-565-5M-6
Rubix:1185696

Produktdetails : HTD-565-5M-6 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 565 mm |
| Riemenbreite | 6 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
