Referenzen
Optibelt:1200 D5M 25
Rubix:199859
Hersteller:1996184
EAN:4014486068450

Produktdetails : HTD-1200-D5M-25 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Zahnriemen, doppelverzahnt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d5m |
|---|---|
| Wirklänge | 1200 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 240 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen
