HTD-890-D5M-25 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA D5M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:890 D5M 25
Rubix:201147
Hersteller:1890096
EAN:4014486068214
HTD-890-D5M-25 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profild5m
Wirklänge890 mm
Riemenbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-890-D5M-25 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt


Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Zahnriemen, doppelverzahnt

Technische Informationen


Attribute
Profild5m
Wirklänge890 mm
Riemenbreite25 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung5 mm
Anzahl Zähne178
Zolltarifcode40103500
60,36 exkl. MwSt.
/ Stück
71,83 inkl. MwSt.