Referenzen
Optibelt:1400 D14M 170
Rubix:199987
Hersteller:1400 D14M 17077TD
EAN:4014486151398

Produktdetails : HTD-1400-D14M-170 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Zahnriemen, doppelverzahnt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d14m |
|---|---|
| Wirklänge | 1400 mm |
| Riemenbreite | 170 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 100 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.266,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.697,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
