Referenzen
Optibelt:966 D14M 115
Rubix:201216
Hersteller:966 D14M 11577TD
EAN:4014486151268

Produktdetails : HTD-966-D14M-115 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Zahnriemen, doppelverzahnt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d14m |
|---|---|
| Wirklänge | 966 mm |
| Riemenbreite | 115 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 69 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.304,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.552,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
