HTD-2504-8M-85 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 8M

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:2504 8M 85
Rubix:200359
Hersteller:2504 8M 8577ZA
EAN:4014486058185
HTD-2504-8M-85 Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil8m
Wirklänge2504 mm
Riemenbreite85 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-2504-8M-85 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Wirklänge2504 mm
Riemenbreite85 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne313
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,04 exkl. MwSt.
/ Stück
203,54 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage