Referenzen
Optibelt:1440 8M 30
Rubix:59877
Hersteller:1440 8M 3077ZA
EAN:4014486056273




Produktdetails : HTD-1440-8M-30 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 270 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Wirklänge | 1440 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 360 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std