Referenzen
Optibelt:1400 8M 50
Rubix:59861
Hersteller:1997602
EAN:4014486056082




Produktdetails : HTD-1400-8M-50 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1400 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 175 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std