Referenzen
Optibelt:1264 8M 50
Rubix:199908
Hersteller:1905229
EAN:4014486278828




Produktdetails : HTD-1264-8M-50 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1264 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 158 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage