Referenzen
Optibelt:1128 8M 85
Rubix:199800
Hersteller:1882400
EAN:4014486055191




Produktdetails : HTD-1128-8M-85 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1128 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 141 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage