HTD-1064-8M-50 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 8M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:1064 8M 50
Rubix:59782
Hersteller:1584214
EAN:4014486054941
HTD-1064-8M-50 Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil8m
Wirklänge1064 mm
Riemenbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-1064-8M-50 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht300 g
Profil8m
Wirklänge1064 mm
Riemenbreite50 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne133
Zolltarifcode40103900
49,81 exkl. MwSt.
/ Stück
59,27 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std