HTD-1800-5M-9 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 5M

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:1800 5M 9
Rubix:200163
Hersteller:1800 5M 9OPZA
EAN:4014486362305
HTD-1800-5M-9 Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil5m
Wirklänge1800 mm
Riemenbreite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-1800-5M-9 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil5m
Wirklänge1800 mm
Riemenbreite9 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung5 mm
Anzahl Zähne360
Zolltarifcode40103600
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,26 exkl. MwSt.
/ Stück
16,97 inkl. MwSt.