HTD-776-8MHL-30 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HL 8MHL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:776 8MHL 30
Rubix:201027
Hersteller:1666249
EAN:4014486186611



Produktdetails : HTD-776-8MHL-30 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
OPTIBELT entwickelte diesen Riemen in den Teilungen 8M und 14M speziell für Antriebe mit hohen Drehmomenten und stoßartigen Belastungen, wie sie im allgemeinen Maschinenbau häufig vorkommen.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 776 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 97 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
