HTD-1380-5M-9 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 5M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:1380 5M 9
Rubix:215199
Hersteller:1971197
EAN:4014486278774
HTD-1380-5M-9 Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil5m
Wirklänge1380 mm
Riemenbreite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-1380-5M-9 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil5m
Wirklänge1380 mm
Riemenbreite9 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung5 mm
Anzahl Zähne276
Zolltarifcode40103500
11,83 exkl. MwSt.
/ Stück
14,08 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage