Referenzen
Optibelt:1125 5M 15
Rubix:125981
Hersteller:1879180
EAN:4014486048506




Produktdetails : HTD-1125-5M-15 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 1125 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 225 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std