Referenzen
Optibelt:1100 5M 25
Rubix:59795
Hersteller:1100 5M 2577ZA
EAN:4014486048476




Produktdetails : HTD-1100-5M-25 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 1100 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 220 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std