HTD-755-5M-9 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 5M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:755 5M 9
Rubix:201010
Hersteller:1835553
EAN:4014486047608
HTD-755-5M-9 Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil5m
Wirklänge755 mm
Riemenbreite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-755-5M-9 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil5m
Wirklänge755 mm
Riemenbreite9 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung5 mm
Anzahl Zähne151
Zolltarifcode40103500
7,92 exkl. MwSt.
/ Stück
9,42 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage