Referenzen
Optibelt:1041 3M 15
Rubix:199716
Hersteller:1041 3M 1577TD
EAN:4014486043389




Produktdetails : HTD-1041-3M-15 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Wirklänge | 1041 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Anzahl Zähne | 347 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
