HTD-2800-14M-40 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Wartungsfreier Hochleistungszahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD14280040CXP
Rubix:873645
EAN:4010858040062



Produktdetails : HTD-2800-14M-40 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Hochleistungszahnriemen für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, erhöhte Leistung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1031 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Wirklänge | 2800 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 200 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
377,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
449,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage