HTD-594-3M-15 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 3M

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:594 3M 15
Rubix:200806
Hersteller:594 3M 1577TD
EAN:4014486042412
HTD-594-3M-15 Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil3m
Wirklänge594 mm
Riemenbreite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-594-3M-15 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil3m
Wirklänge594 mm
Riemenbreite15 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung3 mm
Anzahl Zähne198
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,59 exkl. MwSt.
/ Stück
11,41 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage