HTD-111-3M-15 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 3M

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:111 3M 15
Rubix:199776
Hersteller:111 3M 1577SB
EAN:4014486038835
HTD-111-3M-15 Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil3m
Wirklänge111 mm
Riemenbreite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-111-3M-15 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht15 g
Profil3m
Wirklänge111 mm
Riemenbreite15 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung3 mm
Anzahl Zähne37
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,87 exkl. MwSt.
/ Stück
6,99 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage