Referenzen
Optibelt:4578 14M 115
Rubix:145570
Hersteller:4578 14M 11577ZA
EAN:4014486279283




Produktdetails : HTD-4578-14M-115 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 4578 mm |
| Riemenbreite | 115 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 327 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
696,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
828,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen