Referenzen
Optibelt:1540 14M 40
Rubix:1334621
Hersteller:1540 14M 4077ZA
EAN:4014486672954

Produktdetails : HTD-1540-14M-40 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 1540 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 110 |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage