Referenzen
Optibelt:1512 14M 85
Rubix:661817
Hersteller:1512 14M 8577ZA
EAN:4014486415384




Produktdetails : HTD-1512-14M-85 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 1512 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 108 |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
233,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
277,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage