HTD-1344-14M-115 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 14M

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:1344 14M 115
Rubix:661813
Hersteller:1344 14M 11577ZA
EAN:4014486415346
HTD-1344-14M-115 Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil14m
Wirklänge1344 mm
Riemenbreite115 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-1344-14M-115 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil14m
Wirklänge1344 mm
Riemenbreite115 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung14 mm
Anzahl Zähne96
Zolltarifcode40103500
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
297,22 exkl. MwSt.
/ Stück
353,69 inkl. MwSt.