SPB 400X5 Keilriemenscheibe EN-GJL 200

optibelt KS SPB

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:SPB 400/5
Rubix:465170
Hersteller:1795194
EAN:4014486235098
SPB 400X5 Keilriemenscheibe EN-GJL 200

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser400 mm
Fertigbohrung max.70 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 400X5 Keilriemenscheibe EN-GJL 200


Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht22500 g
Profilspb
Richtdurchmesser400 mm
Fertigbohrung max.70 mm
Werkstoffen-gjl 200 - din en 1561
Anzahl Nuten5
Nabenlänge85 mm
Kranzbreite105 mm
Durchmesser der Bohrung70 mm
Zolltarifcode84835020
271,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
323,37 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage