Referenzen
Optibelt:SPA 85/1
Rubix:464992
Hersteller:1508662
EAN:4014486232134


Technische Zusammenfassung
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 85 mm |
| Fertigbohrung max. | 24 mm |
Produktdetails : SPA 85X1 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 600 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Richtdurchmesser | 85 mm |
| Fertigbohrung max. | 24 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 1 |
| Nabenlänge | 34 mm |
| Kranzbreite | 20 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 24 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage