Referenzen
Optibelt:SPA 315/5
Rubix:465052
Hersteller:1757054
EAN:4014486233278


Technische Zusammenfassung
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 315 mm |
| Fertigbohrung max. | 60 mm |
Produktdetails : SPA 315X5 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12500 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Richtdurchmesser | 315 mm |
| Fertigbohrung max. | 60 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 5 |
| Nabenlänge | 70 mm |
| Kranzbreite | 82 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 60 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage