22X2388XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
optibelt klassischer Keilriemen 22..XHR
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:22X2388XHR
Rubix:180903
Hersteller:22 23887700_XH




Produktdetails : 22X2388XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Stärken
∙ hervorragende Betriebssicherheit
∙ optimale Laufeigenschaften
∙ gleichmäßige Leistungsübertragung
∙ abriebbeständiges Umhüllungsgewebe
∙ vielfältige Sonderausführungen
∙ universelle Einsatzmöglichkeiten
∙ biegewilliger als Schmalkeilriemen
∙ Temperaturbereich -30 °C bis +90 °C
∙ Elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Innenlänge | 2388 mm |
| Außenlänge | 2476 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 2446 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
233,00 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
277,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
