Referenzen
Optibelt:KK 10 white 92 Shore A
Rubix:1338034
Hersteller:1000FC
EAN:4014486153583

Produktdetails : KK10-WEISS-92SHA Kunststoffkeilriemen
optibelt KK Kunststoffriemen eignen sich vorzugsweise als Transportelement in der Lebensmittelindustrie, in Anlagen der keramischen Industrie und in Applikationen, die mit Öl und Chemikalien in Verbindung kommen. Sie können gleichfalls als Antriebslemente für bestimmte Leistungsbereiche zum Einsatz gebracht werden.
Kunststoffkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 55 g |
|---|---|
| Profil | z/10 |
| Länge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
680,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
809,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen
