22X3350EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen VB 22
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:22 3350
Rubix:180963
Hersteller:22 33507700_EL




Dokumente
Produktdetails : 22X3350EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 57x313x313 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1085 g |
| Profil | c/22 |
| Riemenbezeichnung | c132 |
| Innenlänge | 3350 mm |
| Außenlänge | 3438 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 3408 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
