13X775EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen VB 13
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:13 7757700_EL
Rubix:180326
Hersteller:1724892_EL




Dokumente
Produktdetails : 13X775EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 11x57x57 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 84 g |
| Profil | a/13 |
| Riemenbezeichnung | a31 |
| Innenlänge | 775 mm |
| Außenlänge | 825 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 805 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
