KB-5-C/HC-3250/3325 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt
optibelt KB 5-C
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:5-C 3250
Rubix:183824
Hersteller:1797424
EAN:4014486118704





Produktdetails : KB-5-C/HC-3250/3325 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt
optibelt KB VB Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit klassischen Keilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7264 g |
|---|---|
| Profil | 5-c |
| Innenlänge | 3250 mm |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Höhe | 16,2 mm |
| Obere Breite | 127 mm |
| RMA-Code | usa-standard rma/mpta |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
623,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
741,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
