5M-750/5 JB (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
5M-775/3 JB Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:5M750JB/5 (1x5) POLYFLEX JB
Rubix:1550766
Hersteller:89125750
EAN:5414465253935

Produktdetails : 5M-750/5 JB (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES, 5M-775/3 JB
Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m/jb |
|---|---|
| Innenlänge | 750 mm |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
210,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
250,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
