KB-5-B/HB-4250/4312 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt

optibelt KB 5-B

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:5-B 4250
Rubix:183814
Hersteller:1998559
EAN:4014486118605
KB-5-B/HB-4250/4312 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil5-b
Innenlänge4250 mm
Anzahl der Rippen5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-5-B/HB-4250/4312 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt


optibelt KB VB Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit klassischen Keilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5653 g
Profil5-b
Innenlänge4250 mm
Anzahl der Rippen5
Höhe13 mm
Obere Breite95,3 mm
RMA-Codeusa-standard rma/mpta
Zolltarifcode40103900
426,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
507,64 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage