KB-11-SPBP-4000 (GATES) Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Predator PowerBand SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:SPBP4000/11 PREDATOR POWERBAND
Rubix:1496092
Hersteller:919394011
EAN:5414465606816

Produktdetails : KB-11-SPBP-4000 (GATES) Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spbp |
|---|---|
| Innenlänge | 4000 mm |
| Anzahl der Rippen | 11 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | ar |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.427,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.888,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
