KB-5-B/HB-2400/2462 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt
optibelt KB 5-B
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:5-B 2400
Rubix:183802
Hersteller:1810569
EAN:4014486118476





Produktdetails : KB-5-B/HB-2400/2462 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt
optibelt KB VB Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit klassischen Keilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3192 g |
|---|---|
| Profil | 5-b |
| Innenlänge | 2400 mm |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Höhe | 13 mm |
| Obere Breite | 95,3 mm |
| RMA-Code | usa-standard rma/mpta |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
260,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
309,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
