KB-4-SPZ-1900 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt KB 4-SPZ

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:4-SPZ 1900
Rubix:183578
Hersteller:4-SPZ 19007700
EAN:4014486199215
KB-4-SPZ-1900 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilspz
Richtlänge1900 mm
Anzahl der Rippen4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-4-SPZ-1900 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt


optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht912 g
Profilspz
Richtlänge1900 mm
Anzahl der Rippen4
Höhe10,5 mm
Obere Breite48 mm
Zolltarifcode40103300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,42 exkl. MwSt.
/ Stück
152,82 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage