KB-2-C/HC-3550/3625 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt
optibelt KB 2-C
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2-C 3550
Rubix:182663
Hersteller:1843964
EAN:4014486104905





Produktdetails : KB-2-C/HC-3550/3625 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt
optibelt KB VB Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit klassischen Keilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3174 g |
|---|---|
| Profil | 2-c |
| Innenlänge | 3550 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Höhe | 16,2 mm |
| Obere Breite | 50,8 mm |
| RMA-Code | usa-standard rma/mpta |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
272,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
324,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
