KB-3-E-10000 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt
optibelt KB 3-E
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3-E 10000
Rubix:1334527
Hersteller:1902603
EAN:4014486711103



Produktdetails : KB-3-E-10000 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt
optibelt KB VB Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33990 g |
|---|---|
| Profil | 3-e |
| Innenlänge | 10000 mm |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Höhe | 22,4 mm |
| Obere Breite | 182,7 mm |
| RMA-Code | usa-standard rma/mpta |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.590,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.272,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
