KB-2-B/HB-4750/4812 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt
optibelt KB 2-B
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2-B 4750
Rubix:182654
Hersteller:1808210
EAN:4014486104813





Produktdetails : KB-2-B/HB-4750/4812 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt
optibelt KB VB Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit klassischen Keilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2527 g |
|---|---|
| Profil | 2-b |
| Innenlänge | 4750 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Höhe | 13 mm |
| Obere Breite | 38,1 mm |
| RMA-Code | usa-standard rma/mpta |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
195,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
232,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
