1440-8MDC-62 Zahnflachriemen DELTA CHAIN Carbon
optibelt DELTA CHAIN Carbon
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1440 8MDC 62
Rubix:1184557
Hersteller:1440 8MDC 6277ZA
EAN:4014486814064

Produktdetails : 1440-8MDC-62 Zahnflachriemen DELTA CHAIN Carbon
optibelt DELTA CHAIN Carbon Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Konzipiert für hohe Drehmomente, liefert der DELTA CHAIN auch bei extremen Beanspruchungen und hohen Lasten beste Leistungswerte.
Zahnflachriemen DELTA CHAIN Carbon
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 420 g |
|---|---|
| Profil | 8mdc |
| Wirklänge | 1440 mm |
| Riemenbreite | 62 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 180 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
423,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
504,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
