Referenzen
Optibelt:1068 3M 6
Rubix:199748
Hersteller:1520731
EAN:4014486043440




Produktdetails : HTD-1068-3M-6 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Wirklänge | 1068 mm |
| Riemenbreite | 6 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Anzahl Zähne | 356 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage