Referenzen
Optibelt:CE05-65
Rubix:465839
Hersteller:1516646
EAN:4014486242126

Produktdetails : 65X95 CE05 Spannelement
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 670 g |
|---|---|
| Typ | ce05 |
| Wellendurchmesser | 160 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 65 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 41 mm |
| Anzahl Schrauben | 8 |
| Axialkraft | 105 kN |
| Flächenpressung Welle | 143 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 3410 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 3410 N.m |
| Ausführung | ce05 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
